パール金属
バススタイル ワイドボトルスタンド2段
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂
耐荷重(kg)
上段:2、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×150×405
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547247
HC-175
¥
4,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください