AURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク

AURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusAURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusAURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusAURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusAURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク - AURAI Vision Plus

就寝前や仕事の合間などに「目」に休息を。水流バイブレーションの優しい振動刺激と温・冷機能で目元をケアする特許取得技術搭載のアイマスクです。温冷モードは7種類、バイブレーションモードは4種類、体調や好みに合わせてモードを選択。
人間工学に基づいたデザインと柔らかい医療用グレードのシリコン、柔軟性に富んだヘッドバンドを採用し、目元に優しくフィット。ご家族で兼用もできます。

セット内容本体、水注入器スポイト、専用ケース、USB充電ケーブル(Type-C)、ACアダプター+変換器材質シリコン質量(g)358出力5V3A電源電源コード式温度(℃)40~45寸法(cm)18.2×7.9×9.5冷却温度(℃)18~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547290VP-01
27,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする