神保電器
NKシリーズ マルチケーブルホルダー
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
カバーは上下に分かれます。
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線します。
種別
マルチケーブルホルダー
ケーブル長(mm)
平形ケーブル:最大幅13×厚3
入数(個)
1
ケーブル径(Φmm)
丸形ケーブル:最大10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64547947
JEC-BN-MC-PW
ピュアホワイト
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64547956
JEC-BN-MC-SB
ソフトブラック
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
64547965
JEC-BN-MC-SG
リソッドグレー
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください