曜日別特売

シャープ エススリー 03

シャープ エススリー 03 - パイロットシャープ エススリー 03 - パイロットシャープ エススリー 03 - パイロットシャープ エススリー 03 - パイロットシャープ エススリー 03 - パイロット

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。

用途紙への筆記仕様替ゴム:HERFS-10方式ノック式芯径(mm)0.3樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546985HPS-30R-TB3透明ブラック
400
349
384(税込)
6日以内出荷
64547010HPS-30R-TL3透明ブルー
400
349
384(税込)
3日以内出荷
64547019HPS-30R-TG3透明グリーン
400
349
384(税込)
5日以内出荷
64547028HPS-30R-NC3ノンカラー
400
349
384(税込)
5日以内出荷
64547037HPS-30R-TLB3透明ライトブルー
400
349
384(税込)
5日以内出荷
64546994HPS-30R-TR3透明レッド
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする