パイロット
アクロ
アクロ500 05
携帯性に優れたジャストサイズのなめらか油性ボールペン。
なめらかな筆記が特長の「アクロインキ」を採用した油性ボールペンです。
クリップ上部に、携帯性をさらに高めてくれるストラップホール付き。
用途
紙への筆記
シリーズ
アクロ
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
BVRF-8EF-B(黒)
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64546906
BAC-50EF-BM
ブラックマット
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
64546915
BAC-50EF-NV
ネイビー
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
64546924
BAC-50EF-SIP
シルキーピンク
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
64546940
BAC-50EF-SIBE
シルキーベージュ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください