曜日別特売

フリクションボールノックゾーン 05

フリクションボールノックゾーン 05 - パイロットフリクションボールノックゾーン 05 - パイロットフリクションボールノックゾーン 05 - パイロットフリクションボールノックゾーン 05 - パイロットフリクションボールノックゾーン 05 - パイロット

『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。ペン先に新開発の「チップホルダー」を装備しました。ペン先の繰り出しに合わせて、三又形状の特殊パーツでペン先をしっかりと掴むことで、ペン先のがたつきを抑制し、安定した筆記で集中力をサポートします。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげた、静かなノック音が特長です。従来品(※)と比べ、ノック時の音を78%カットしました(※フリクションボールノック比較)。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、シリーズフリクションボールノックゾーン方式クリップスライドノック式インク色替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット)ボール径(Φmm)0.5インクプレミアムフリクションインキ入数1文字幅(mm)0.25繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546827LFBKZ-50EF-ABオールタイムブラック
500
429
472(税込)
当日出荷
64546836LFBKZ-50EF-NTCニュートラルクリア
500
429
472(税込)
当日出荷
64546845LFBKZ-50EF-MNVミッドナイトネイビー
500
429
472(税込)
当日出荷
64546854LFBKZ-50EF-BBEブレークタイムベージュ
500
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
64546870LFBKZ-50EF-FPファーストライトピンク
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする