曜日別特売

エナージェル

エナージェル - ぺんてるエナージェル - ぺんてるエナージェル - ぺんてるエナージェル - ぺんてる
(1件のレビュー)

スッと書けて、サッと乾く。濃く鮮やかな筆跡・なめらかな書き心地・筆跡の速乾性

シリーズエナージェル方式ノック式入数5グリーン購入法適合内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
芯径(mm)
インク色
ボール径(Φmm)
セット名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547150BLN75-5ST10.5/大人の定番5色セット0.5黒/ブルーブラック/グリーン/オレンジ/バーガンディ0.5大人の定番色セット
1,150
959
1,055(税込)
5日以内出荷
64547159BLN75-5ST20.5/こだわり5色セット0.5セピア/フォレストグリーン/オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラック0.5大人のこだわり色セット
1,150
959
1,055(税込)
7日以内出荷
64547168BL77-5ST10.7/大人の定番5色セット0.7黒/ブルーブラック/グリーン/オレンジ/バーガンディ0.7大人の定番色セット
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
64547177BL77-5ST20.7/こだわり5色セット0.7セピア/フォレストグリーン/オリーブブラック/インディゴブラック/ボルドーブラック0.7大人のこだわり色セット
1,150
959
1,055(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: エナージェルこだわりの5色はメモ書き他、主に趣味の記録ノートに使用。
銀座屋酒店卸売・小売業

書き味滑らか、微妙な落着きのある色合いの5色はジェルペンの最高峰と思います。ただし外観はデコり過ぎで(黒の3色はすこし良くなりましたが)もう少し洗練されたシンプルなデザインが良いのではないかと思います。あとは本体、レフィル(替芯)共にバラ購入できる文房具店がほとんどないようです。バーガンディもとても良い色合いなのでこれも加えこだわりの6色にして販売してほしいですね!あとこだわりの「紫」も造ってほしいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする