曜日別特売

空調付きベスト 2020S +バッテリーセット

空調付きベスト 2020S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100着丈(cm)75商品タイプセット品内容量1着
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6454381720203、OK0900シルバー6L14953
オープン
取扱い終了
返品不可
6454382620203、OK0900シルバー7L15755
オープン
取扱い終了
返品不可
6454383520201、OK0900ネイビー6L14953
オープン
取扱い終了
返品不可
6454384420201、OK0900ネイビー7L15755
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする