曜日別特売

NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット

NKシリーズ 埋込リモコンパターンスイッチセット - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」
守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。
6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」
既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。
照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。

種別スイッチ種類パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6(表示灯点灯時のみ)適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※リモコンリレー、リモコンブレーカ、リモコン漏電ブレーカには使用できません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548367NKRW1002PWピュアホワイト
8,400
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548376NKRW1002SBソフトブラック
8,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548385NKRW1002SGリソッドグレー
8,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548428NKRW2002PWピュアホワイト
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548437NKRW2002SBソフトブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548446NKRW2002SGリソッドグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548516NKRW2302PWピュアホワイト
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548525NKRW2302SBソフトブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548534NKRW2302SGリソッドグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548604NKRW3002PWピュアホワイト
23,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548620NKRW3002SBソフトブラック
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548629NKRW3002SGリソッドグレー
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする