NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ

NKシリーズ コンポスイッチ 押ボタンスイッチ - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。
コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。
スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。

種別コンポスイッチ使用温度範囲(℃)-10~40適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2入数(個)1内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※非煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点方式
ボタン数
表記
接点定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548735NKB-2001-PWピュアホワイトA接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:2(文字)無(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
8,000
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
64548744NKB-2001-SBソフトブラックA接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:2(文字)無(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
10,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548760NKB-2001-SGリソッドグレーA接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:2(文字)無(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
10,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548769NKB-3001-PWピュアホワイトA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)UP/STOP/DOWN(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
9,000
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
64548778NKB-3001-SBソフトブラックA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)UP/STOP/DOWN(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548787NKB-3001-SGリソッドグレーA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)UP/STOP/DOWN(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548796NKB-3002-PWピュアホワイトA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)OPEN/STOP/CLOSE(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
8,400
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
64548805NKB-3002-SBソフトブラックA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)OPEN/STOP/CLOSE(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
10,900
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548814NKB-3002-SGリソッドグレーA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)OPEN/STOP/CLOSE(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
10,900
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548830NKB-1211-PWピュアホワイトC(A+B)接点、モーメンタリ作動形押ボタン:1(文字)STOP(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
7,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548839NKB-1211-SBソフトブラックC(A+B)接点、モーメンタリ作動形押ボタン:1(文字)STOP(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
9,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548848NKB-1211-SGリソッドグレーC(A+B)接点、モーメンタリ作動形押ボタン:1(文字)STOP(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
9,600
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548857NKB-2111-PWピュアホワイトA接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:2(文字)開/閉(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
8,600
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548866NKB-2111-SBソフトブラックA接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:2(文字)開/閉(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548875NKB-2111-SGリソッドグレーA接点(2キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:2(文字)開/閉(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548884NKB-3341-PWピュアホワイトA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)開/停/閉(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
9,900
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548900NKB-3341-SBソフトブラックA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)開/停/閉(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548909NKB-3341-SGリソッドグレーA接点(3キー全て)、モーメンタリ作動形押ボタン:3(文字)開/停/閉(範囲)DC5~30V、1mA~100mA
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548918NKB-H1001-PWピュアホワイトC(A+B)接点、モーメンタリ作動形押ボタン:1(文字)RESET(範囲)DC5~50V、100mA~1A/DC12~30V、40mA~1A
7,200
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548927NKB-H1001-SBソフトブラックC(A+B)接点、モーメンタリ作動形押ボタン:1(文字)RESET(範囲)DC5~50V、100mA~1A/DC12~30V、40mA~1A
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548936NKB-H1001-SGリソッドグレーC(A+B)接点、モーメンタリ作動形押ボタン:1(文字)RESET(範囲)DC5~50V、100mA~1A/DC12~30V、40mA~1A
9,400
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする