NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)

NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。
調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。

仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
※照明器具を調光するときに、ちらつきが起こる、多灯接続時に揃って点灯しないなどの不具合が発生することがあります。このような状況に対応する為、ライトコントロールには「調光範囲設定」機能を実装しています。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548069NKW-RTE2NS3G-PWピュアホワイト
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548078NKW-RTE2NS3G-SBソフトブラック
29,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548087NKW-RTE2NS3G-SGリソッドグレー
29,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする