NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。

仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
※照明器具を調光するときに、ちらつきが起こる、多灯接続時に揃って点灯しないなどの不具合が発生することがあります。このような状況に対応する為、ライトコントロールには「調光範囲設定」機能を実装しています。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548184NKW-RPWM2NSS-PWピュアホワイト
42,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548200NKW-RPWM2NSS-SBソフトブラック
49,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548209NKW-RPWM2NSS-SGリソッドグレー
49,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする