J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ - 神保電器

J・ワイドスリムシリーズ
500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。

用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
※低力率器具の場合、負荷電流5Aが接続限度です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64551386NW-RLE5N-MGY
15,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする