曜日別特売

NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット

NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」
体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。
1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。
デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」
守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。
専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」
守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。
6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」
既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。
照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。

種別スイッチ種類上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※個別スイッチ表示灯の黄色と緑色が同時に点灯した場合には、同時操作を行う対象機器にONとOFFが混在していますので、機器を確認してください。
※個別スイッチをパターン設定ユニットJRCU-1の入力側に接続しないでください。故障の原因になります。
※リモコンリレー、リモコンブレーカ、リモコン漏電ブレーカには使用できません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548455NKRW2003PWピュアホワイト
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548464NKRW2003SBソフトブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548480NKRW2003SGリソッドグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548550NKRW2303PWピュアホワイト
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548559NKRW2303SBソフトブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548568NKRW2303SGリソッドグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする