曜日別特売

高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット

高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品内容量1着
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6454386030222、OK0900蛍光イエロー6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454386930222、OK0900蛍光イエロー7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
6454387830224、OK0900蛍光オレンジ6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454388730224、OK0900蛍光オレンジ7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
6454389630221、OK0900蛍光ブルーS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6454390530221、OK0900蛍光ブルーM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6454391430221、OK0900蛍光ブルーL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6454393030221、OK0900蛍光ブルーLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6454393930221、OK0900蛍光ブルー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6454394830221、OK0900蛍光ブルー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6454395730221、OK0900蛍光ブルー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
6454396630221、OK0900蛍光ブルー6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454397530221、OK0900蛍光ブルー7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
6454398430223、OK0900蛍光グリーンS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6454400030223、OK0900蛍光グリーンM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6454400930223、OK0900蛍光グリーンL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6454401830223、OK0900蛍光グリーンLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6454402730223、OK0900蛍光グリーン3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6454403630223、OK0900蛍光グリーン4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6454404530223、OK0900蛍光グリーン5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
6454405430223、OK0900蛍光グリーン6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454407030223、OK0900蛍光グリーン7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
6454407930225、OK0900蛍光レッドS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6454408830225、OK0900蛍光レッドM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6454409730225、OK0900蛍光レッドL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6454410630225、OK0900蛍光レッドLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6454411530225、OK0900蛍光レッド3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6454412430225、OK0900蛍光レッド4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6454414030225、OK0900蛍光レッド5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
6454414930225、OK0900蛍光レッド6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454415830225、OK0900蛍光レッド7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする