曜日別特売

空調付き安全ベスト 3022B +ブラシレスセット・モバイルバッテリー付

空調付き安全ベスト 3022B +ブラシレスセット・モバイルバッテリー付 - STATUSUNI(ステータスユニ)

素材は高密度ポリエステル100%。夕刻~明け方の現場で際立つ反射材付き空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能な布反射材タイプです。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンにも採用される高効率の強力なブラシレスモーターを使用し、20%の薄型化を果たしながら変わらぬ大風量を実現しています。付属のUSBモバイルバッテリーで「強風」のまま約5時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。※ネイビーのみ色褪せしにくい超高耐光性の日本製生地を採用しています。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品内容量1着
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6454542730226、OK0930ネイビーS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6454543630226、OK0930ネイビーM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6454544530226、OK0930ネイビーL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6454545430226、OK0930ネイビーLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6454547030226、OK0930ネイビー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6454547930226、OK0930ネイビー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6454548830226、OK0930ネイビー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
6454549730226、OK0930ネイビー6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454550630226、OK0930ネイビー7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
6454551530227、OK0930サックスS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6454552430227、OK0930サックスM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6454554030227、OK0930サックスL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6454554930227、OK0930サックスLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6454555830227、OK0930サックス3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6454556730227、OK0930サックス4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6454557630227、OK0930サックス5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
6454558530227、OK0930サックス6L1495375
オープン
取扱い終了
返品不可
6454559430227、OK0930サックス7L1575575
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする