NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式

NKシリーズ 埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 トランス式 - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。
ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。
音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。

仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)種別埋込音量調整器種類ハイインピーダンス スピーカー用使用温度範囲(℃)-10~40方式トランス式接続方式3線式配線/2線式配線両対応周波数特性100Hz~20kHz±1dB出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)最大入力(W)連続:60適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm入数(個)1内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548245NKA-RT60-PWピュアホワイト
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548254NKA-RT60-SBソフトブラック
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548270NKA-RT60-SGリソッドグレー
13,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする