曜日別特売

J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ - 神保電器

J・ワイドスリムシリーズ
調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。

用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64551420NW-RTE2-MGY
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする