神保電器
NKシリーズ スペース+スペース+3路セット
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
種別
スペース+スペース+3路
回路方式
3路
入数(個)
1
スイッチ定格(A)
15/300V
内容量
1個
注意
※このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。接続場所を誤った場合、故障の恐れがございます。
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64550869
KAG-3557
ピュアホワイト
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64550878
KAG-3558
リソッドグレー
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64550887
KAG-3559
ソフトブラック
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください