曜日別特売

NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット

NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」
体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。
1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。
デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」
守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。
専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。

種別スイッチ種類個別スイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※個別スイッチ表示灯の黄色と緑色が同時に点灯した場合には、同時操作を行う対象機器にONとOFFが混在していますので、機器を確認してください。
※個別スイッチをパターン設定ユニットJRCU-1の入力側に接続しないでください。故障の原因になります。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548340NKRW1001PWピュアホワイト
8,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548349NKRW1001SBソフトブラック
8,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548358NKRW1001SGリソッドグレー
8,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548394NKRW2001PWピュアホワイト
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548410NKRW2001SBソフトブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548419NKRW2001SGリソッドグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548489NKRW2301PWピュアホワイト
16,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548498NKRW2301SBソフトブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548507NKRW2301SGリソッドグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548577NKRW3001PWピュアホワイト
23,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548586NKRW3001SBソフトブラック
24,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548595NKRW3001SGリソッドグレー
24,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする