3M
有機ガスモニター低濃度用
トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。
3501+は低濃度環境でもご使用いただけます。
個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。
用途
有機ガスモニター(パッシブサンプラー)低濃度用
幅(mm)
25
高さ(mm)
140
奥行(mm)
18
対象ガス
有機ガス全般
測定範囲(ppm)
ガス種により異なる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64551876
3501+
¥
7,464
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100