3M
ホルムアルデヒドモニター
ホルムアルデヒドのサンプリングが行えます。
個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。
作業の間、襟元に留めておくだけで使用できるガスモニター(パッシブサンプラー)です。
用途
ホルムアルデヒドモニターとして
幅(mm)
35
高さ(mm)
85
奥行(mm)
15
対象ガス
ホルムアルデヒド他アルデヒド類、ケトン類
測定範囲(ppm)
ホルムアルデヒド:12.5/8時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64551885
3721+
¥
7,464
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください