ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

解放感と安定感のある八の字脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全99種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64559059UM-S2190K-DWダークウッド2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559068UM-S2190K-WNウォールナット2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559077UM-S2190K-LOライトオーク2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559095UM-B2190K-DWダークウッド2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559104UM-B2190K-WNウォールナット2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559120UM-B2190K-LOライトオーク2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559138UM-H2190K-DWダークウッド2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559147UM-H2190K-WNウォールナット2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559156UM-H2190K-LOライトオーク2100900
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559594UM-S1810K-DWダークウッド18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559610UM-S1810K-WNウォールナット18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559619UM-S1810K-LOライトオーク18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559637UM-B1810K-DWダークウッド18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559646UM-B1810K-WNウォールナット18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559655UM-B1810K-LOライトオーク18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559680UM-H1810K-DWダークウッド18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559689UM-H1810K-WNウォールナット18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559698UM-H1810K-LOライトオーク18001000
オープン
109,800
120,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559768UM-S1200R-DWダークウッド1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559777UM-S1200R-WNウォールナット1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559786UM-S1200R-LOライトオーク1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559804UM-B1200R-DWダークウッド1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559820UM-B1200R-WNウォールナット1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559829UM-B1200R-LOライトオーク1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559847UM-H1200R-DWダークウッド1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559856UM-H1200R-WNウォールナット1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559865UM-H1200R-LOライトオーク1200Φ1200Φ
オープン
84,980
93,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560014UM-S1890K-DWダークウッド1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560030UM-S1890K-WNウォールナット1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560039UM-S1890K-LOライトオーク1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560057UM-B1890K-DWダークウッド1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560066UM-B1890K-WNウォールナット1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560075UM-B1890K-LOライトオーク1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560100UM-H1890K-DWダークウッド1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560109UM-H1890K-WNウォールナット1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560118UM-H1890K-LOライトオーク1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560136UM-S1010K-DWダークウッド10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560145UM-S1010K-WNウォールナット10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560154UM-S1010K-LOライトオーク10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560179UM-B1010K-DWダークウッド10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560188UM-B1010K-WNウォールナット10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560197UM-B1010K-LOライトオーク10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560215UM-H1010K-DWダークウッド10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560224UM-H1010K-WNウォールナット10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560240UM-H1010K-LOライトオーク10001000
オープン
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560346UM-S2110K-DWダークウッド21001000
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560355UM-S2110K-WNウォールナット21001000
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560364UM-S2110K-LOライトオーク21001000
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560389UM-B2110K-DWダークウッド21001000
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560398UM-B2110K-WNウォールナット21001000
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする