曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64561554HIS-S1275KC-OWオフホワイト1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561597HIS-B1275KC-OWオフホワイト1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561640HIS-H1275KC-OWオフホワイト1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565009HIS-S1590KC-OWオフホワイト1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565045HIS-B1590KC-OWオフホワイト1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565088HIS-H1590KC-OWオフホワイト1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565124HIS-S1875KC-OWオフホワイト1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565167HIS-B1875KC-OWオフホワイト1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565210HIS-H1875KC-OWオフホワイト1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565429HIS-S1575HRC-OWオフホワイト1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565465HIS-B1575HRC-OWオフホワイト1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565508HIS-H1575HRC-OWオフホワイト1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565989HIS-S1575KC-OWオフホワイト1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566025HIS-B1575KC-OWオフホワイト1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566068HIS-H1575KC-OWオフホワイト1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569410HIS-S1890KC-OWオフホワイト1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569446HIS-B1890KC-OWオフホワイト1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569489HIS-H1890KC-OWオフホワイト1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570024HIS-S1890RC-OWオフホワイト1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570067HIS-B1890RC-OWオフホワイト1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570110HIS-H1890RC-OWオフホワイト1800900
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする