曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全189種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
189種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64561746WR-S1010K-DWダークウッド10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561755WR-S1010K-WNウォールナット10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561764WR-S1010K-LOライトオーク10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561789WR-B1010K-DWダークウッド10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561798WR-B1010K-WNウォールナット10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561807WR-B1010K-LOライトオーク10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561825WR-H1010K-DWダークウッド10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561834WR-H1010K-WNウォールナット10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561850WR-H1010K-LOライトオーク10001000
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561868WR-S1000R-DWダークウッド1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561877WR-S1000R-WNウォールナット1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561886WR-S1000R-LOライトオーク1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561904WR-B1000R-DWダークウッド1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561920WR-B1000R-WNウォールナット1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561929WR-B1000R-LOライトオーク1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561947WR-H1000R-DWダークウッド1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561956WR-H1000R-WNウォールナット1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561965WR-H1000R-LOライトオーク1000Φ1000Φ
オープン
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562026WR-S0909K-DWダークウッド900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562035WR-S0909K-WNウォールナット900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562044WR-S0909K-LOライトオーク900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562069WR-B0909K-DWダークウッド900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562078WR-B0909K-WNウォールナット900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562087WR-B0909K-LOライトオーク900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562105WR-H0909K-DWダークウッド900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562114WR-H0909K-WNウォールナット900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562130WR-H0909K-LOライトオーク900900
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562970WR-S7575K-DWダークウッド750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562979WR-S7575K-WNウォールナット750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562988WR-S7575K-LOライトオーク750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563006WR-B7575K-DWダークウッド750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563015WR-B7575K-WNウォールナット750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563024WR-B7575K-LOライトオーク750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563049WR-H7575K-DWダークウッド750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563058WR-H7575K-WNウォールナット750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563067WR-H7575K-LOライトオーク750750
オープン
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564424WR-S1875K-DWダークウッド1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564440WR-S1875K-WNウォールナット1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564449WR-S1875K-LOライトオーク1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564467WR-B1875K-DWダークウッド1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564476WR-B1875K-WNウォールナット1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564485WR-B1875K-LOライトオーク1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564510WR-H1875K-DWダークウッド1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564519WR-H1875K-WNウォールナット1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564528WR-H1875K-LOライトオーク1800750
オープン
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564695WK-S1875-DWダークウッド1800750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564704WK-S1875-WNウォールナット1800750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564720WK-S1875-LOライトオーク1800750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564738WK-B1875-DWダークウッド1800750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564747WK-B1875-WNウォールナット1800750
オープン
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする