曜日別特売

教育施設テーブル

教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業教育施設テーブル - ニシキ工業

スタッキングが可能な教育用テーブルです。
同形状のテーブル2台まで重ねて収納が可能です。
脚部は温かみのある木製脚です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室幅(mm)1200グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64562428BNA-1252DZ-MPメープル320520
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562437BNA-1252DZ-IVアイボリー320520
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562446BNA-1260HRZ-MPメープル320600
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562455BNA-1260HRZ-IVアイボリー320600
オープン
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562464BNA-1260KZ-MPメープル320600
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562480BNA-1260KZ-IVアイボリー320600
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562489BNA-1252DL-MPメープル400520
オープン
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562498BNA-1252DL-IVアイボリー400520
オープン
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562507BNA-1260HRL-MPメープル400600
オープン
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562516BNA-1260HRL-IVアイボリー400600
オープン
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562525BNA-1260KL-MPメープル400600
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562534BNA-1260KL-IVアイボリー400600
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562550BNA-1252DM-MPメープル490520
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562559BNA-1252DM-IVアイボリー490520
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562568BNA-1260HRM-MPメープル490600
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562577BNA-1260HRM-IVアイボリー490600
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562586BNA-1260KM-MPメープル490600
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64562595BNA-1260KM-IVアイボリー490600
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする