曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

解放感と安定感のある八の字脚です。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全54種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558937UM-S2190KW-DWダークウッド2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558946UM-S2190KW-WNウォールナット2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558955UM-S2190KW-LOライトオーク2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558980UM-B2190KW-DWダークウッド2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558989UM-B2190KW-WNウォールナット2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64558998UM-B2190KW-LOライトオーク2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559016UM-H2190KW-DWダークウッド2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559025UM-H2190KW-WNウォールナット2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559034UM-H2190KW-LOライトオーク2100900
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559479UM-S1810KW-DWダークウッド18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559488UM-S1810KW-WNウォールナット18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559497UM-S1810KW-LOライトオーク18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559515UM-B1810KW-DWダークウッド18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559524UM-B1810KW-WNウォールナット18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559540UM-B1810KW-LOライトオーク18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559558UM-H1810KW-DWダークウッド18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559567UM-H1810KW-WNウォールナット18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559576UM-H1810KW-LOライトオーク18001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559890UM-S1890KW-DWダークウッド1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559899UM-S1890KW-WNウォールナット1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559908UM-S1890KW-LOライトオーク1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559926UM-B1890KW-DWダークウッド1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559935UM-B1890KW-WNウォールナット1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559944UM-B1890KW-LOライトオーク1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559969UM-H1890KW-DWダークウッド1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559978UM-H1890KW-WNウォールナット1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559987UM-H1890KW-LOライトオーク1800900
オープン
97,980
107,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560468UM-S2412KW-DWダークウッド24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560477UM-S2412KW-WNウォールナット24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560486UM-S2412KW-LOライトオーク24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560504UM-B2412KW-DWダークウッド24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560520UM-B2412KW-WNウォールナット24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560529UM-B2412KW-LOライトオーク24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560547UM-H2412KW-DWダークウッド24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560556UM-H2412KW-WNウォールナット24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64560565UM-H2412KW-LOライトオーク24001200
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573865UM-S2410KW-DWダークウッド24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573874UM-S2410KW-WNウォールナット24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573890UM-S2410KW-LOライトオーク24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573908UM-B2410KW-DWダークウッド24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573917UM-B2410KW-WNウォールナット24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573926UM-B2410KW-LOライトオーク24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573944UM-H2410KW-DWダークウッド24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573960UM-H2410KW-WNウォールナット24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573969UM-H2410KW-LOライトオーク24001000
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64574319UM-S2110KW-DWダークウッド21001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64574328UM-S2110KW-WNウォールナット21001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64574337UM-S2110KW-LOライトオーク21001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64574355UM-B2110KW-DWダークウッド21001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64574364UM-B2110KW-WNウォールナット21001000
オープン
139,800
153,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする