ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全63種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64561527HIS-S1275KC-DWダークウッド1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561536HIS-S1275KC-WNウォールナット1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561545HIS-S1275KC-LOライトオーク1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561570HIS-B1275KC-DWダークウッド1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561579HIS-B1275KC-WNウォールナット1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561588HIS-B1275KC-LOライトオーク1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561606HIS-H1275KC-DWダークウッド1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561615HIS-H1275KC-WNウォールナット1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64561624HIS-H1275KC-LOライトオーク1200750
オープン
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564975HIS-S1590KC-DWダークウッド1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64564984HIS-S1590KC-WNウォールナット1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565000HIS-S1590KC-LOライトオーク1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565018HIS-B1590KC-DWダークウッド1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565027HIS-B1590KC-WNウォールナット1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565036HIS-B1590KC-LOライトオーク1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565054HIS-H1590KC-DWダークウッド1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565070HIS-H1590KC-WNウォールナット1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565079HIS-H1590KC-LOライトオーク1500900
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565097HIS-S1875KC-DWダークウッド1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565106HIS-S1875KC-WNウォールナット1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565115HIS-S1875KC-LOライトオーク1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565140HIS-B1875KC-DWダークウッド1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565149HIS-B1875KC-WNウォールナット1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565158HIS-B1875KC-LOライトオーク1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565176HIS-H1875KC-DWダークウッド1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565185HIS-H1875KC-WNウォールナット1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565194HIS-H1875KC-LOライトオーク1800750
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565395HIS-S1575HRC-DWダークウッド1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565404HIS-S1575HRC-WNウォールナット1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565420HIS-S1575HRC-LOライトオーク1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565438HIS-B1575HRC-DWダークウッド1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565447HIS-B1575HRC-WNウォールナット1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565456HIS-B1575HRC-LOライトオーク1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565474HIS-H1575HRC-DWダークウッド1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565490HIS-H1575HRC-WNウォールナット1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565499HIS-H1575HRC-LOライトオーク1500750
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565955HIS-S1575KC-DWダークウッド1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565964HIS-S1575KC-WNウォールナット1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565980HIS-S1575KC-LOライトオーク1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565998HIS-B1575KC-DWダークウッド1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566007HIS-B1575KC-WNウォールナット1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566016HIS-B1575KC-LOライトオーク1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566034HIS-H1575KC-DWダークウッド1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566050HIS-H1575KC-WNウォールナット1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64566059HIS-H1575KC-LOライトオーク1500750
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569376HIS-S1890KC-DWダークウッド1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569385HIS-S1890KC-WNウォールナット1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569394HIS-S1890KC-LOライトオーク1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569419HIS-B1890KC-DWダークウッド1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64569428HIS-B1890KC-WNウォールナット1800900
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする