曜日別特売

スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業

レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
足元が隠せるパネルも付いております。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64563514LQH-1245P-TKチーク1200450
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64565718LQH-1545P-TKチーク1500450
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64567136LQH-1260P-TKチーク1200600
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64568484LQH-1560P-TKチーク1500600
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64568536LQH-1860P-TKチーク1800600
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64571564LQH-1845P-TKチーク1800450
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18218965LQH-1245P-RWローズウッド1200450
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18218981LQH-1545P-RWローズウッド1500450
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18218990LQH-1260P-RWローズウッド1200600
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18218999LQH-1560P-RWローズウッド1500600
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219008LQH-1860P-RWローズウッド1800600
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219017LQH-1845P-RWローズウッド1800450
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563505LQH-1245P-ROローズウッド1200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64565709LQH-1545P-ROローズウッド1500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64567127LQH-1260P-ROローズウッド1200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64568475LQH-1560P-ROローズウッド1500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64568527LQH-1860P-ROローズウッド1800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64571555LQH-1845P-ROローズウッド1800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64563505LQH-1245P-RO18218965LQH-1245P-RWLQH-1245P-RO スタックテーブル ニシキ工業 18218965スタックテーブルニシキ工業1台
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64565709LQH-1545P-RO18218981LQH-1545P-RWLQH-1545P-RO スタックテーブル ニシキ工業 18218981スタックテーブルニシキ工業1台
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64567127LQH-1260P-RO18218990LQH-1260P-RWLQH-1260P-RO スタックテーブル ニシキ工業 18218990スタックテーブルニシキ工業1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64568475LQH-1560P-RO18218999LQH-1560P-RWLQH-1560P-RO スタックテーブル ニシキ工業 18218999スタックテーブルニシキ工業1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64568527LQH-1860P-RO18219008LQH-1860P-RWLQH-1860P-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219008スタックテーブルニシキ工業1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64571555LQH-1845P-RO18219017LQH-1845P-RWLQH-1845P-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219017スタックテーブルニシキ工業1台
43,980
税込48,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする