曜日別特売

スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業

T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64559199LHB-1545-NGニューグレー1500450
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559208LHB-1545-IVアイボリー1500450
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559217LHB-1545-WHホワイト1500450
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559244LHB-1845-NGニューグレー1800450
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559260LHB-1845-IVアイボリー1800450
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559269LHB-1845-WHホワイト1800450
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559445LHB-1560-NGニューグレー1500600
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559454LHB-1560-IVアイボリー1500600
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64559470LHB-1560-WHホワイト1500600
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573716LHB-1860-NGニューグレー1800600
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573725LHB-1860-IVアイボリー1800600
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573734LHB-1860-WHホワイト1800600
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする