曜日別特売

スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業

レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に重ねて平行収納ができます。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64563469LQH-1245-TKチーク1200450
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563934LQH-1545-TKチーク1500450
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64567084LQH-1260-TKチーク1200600
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64568107LQH-1845-TKチーク1800450
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570785LQH-1560-TKチーク1500600
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64570837LQH-1860-TKチーク1800600
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219026LQH-1245-RWローズウッド1200450
オープン
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219035LQH-1545-RWローズウッド1500450
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219051LQH-1260-RWローズウッド1200600
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219060LQH-1845-RWローズウッド1800450
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219069LQH-1560-RWローズウッド1500600
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18219078LQH-1860-RWローズウッド1800600
オープン
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64563460LQH-1245-ROローズウッド1200450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64563925LQH-1545-ROローズウッド1500450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64567075LQH-1260-ROローズウッド1200600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64568098LQH-1845-ROローズウッド1800450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64570776LQH-1560-ROローズウッド1500600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
64570828LQH-1860-ROローズウッド1800600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64563460LQH-1245-RO18219026LQH-1245-RWLQH-1245-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219026スタックテーブルニシキ工業1台
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64563925LQH-1545-RO18219035LQH-1545-RWLQH-1545-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219035スタックテーブルニシキ工業1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64567075LQH-1260-RO18219051LQH-1260-RWLQH-1260-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219051スタックテーブルニシキ工業1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64568098LQH-1845-RO18219060LQH-1845-RWLQH-1845-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219060スタックテーブルニシキ工業1台
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64570776LQH-1560-RO18219069LQH-1560-RWLQH-1560-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219069スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64570828LQH-1860-RO18219078LQH-1860-RWLQH-1860-RO スタックテーブル ニシキ工業 18219078スタックテーブルニシキ工業1台
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする