曜日別特売

折りたたみ作業台

折りたたみ作業台 - ニシキ工業折りたたみ作業台 - ニシキ工業折りたたみ作業台 - ニシキ工業折りたたみ作業台 - ニシキ工業折りたたみ作業台 - ニシキ工業

工場現場で使いやすい作業台です。
折りたたんで収納が可能です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
均等耐荷重:80kg

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室アイボリー高さ(mm)740耐荷重(kg)80(均等)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
天板寸法(長さ×幅)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
天板寸法(長さ×幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558928SON-1890-IV1800×900
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64563916SON-1560-IV1500×600
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64567380SON-1575-IV1500×750
オープン
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64567389SON-1590-IV1500×900
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64567398SON-1860-IV1800×600
オープン
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64567407SON-1875-IV1800×750
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする