曜日別特売

液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ

液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ - エンリス商事

日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。
ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き
データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)

用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M質量(kg)65電源リチウム電池 1000mAh使用時間約7時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5充電時間(時間)約4録画方式AVI内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558350WKS612
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする