曜日別特売

スーパーエース朱肉

スーパーエース朱肉 - サンビースーパーエース朱肉 - サンビースーパーエース朱肉 - サンビースーパーエース朱肉 - サンビー

紙に素早く乾きます。
超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。
印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。
印材が劣化しません。

材質樹脂エコマーク認定認定フタかぶせ蓋式乾燥時間(秒)約3エコマーク認定番号17 112 220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64552567SA-3030号
700
579
637(税込)
翌々日出荷
64552576SA-4040号
900
739
813(税込)
翌々日出荷
64552585SA-5050号
1,100
899
989(税込)
翌々日出荷
64552594SA-6060号
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする