サンビー
顔料系スタンプ台中型
個箱は再生紙。
速乾性・油性顔料系インクと新素材のパッド材で、乾きやすく、鮮明でにじみしくい印影が得られます。
仕様
普通紙、PPC用紙用
材質
再生ABS
種類
インキ:油性顔料
エコマーク認定
認定
盤面サイズ(mm)
縦55×横90
乾燥時間(秒)
約3
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 059
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64552549
SA-21
赤
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
64552558
SA-22
黒
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください