テージー
ファイルイット インデックス
サッと付けてサッと外せる機能付きインデックスリフィール
仕様
6色6山6枚 1組
材質
PP
色
6色
サイズ
A4タテ
タイプ
6山
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
304×242
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558018
FCIN-4406
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください