テージー
不動産書類ホルダー エコタイプ
(1件のレビュー)
合皮の表紙で大切な書類を保管するのに最適な3つ折り型ホルダー
材質
合皮
寸法(mm)
縦240×横325×背幅23
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
ポケット数
20
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553599
FHB-140-01T
黒
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64553608
FHB-140-09T
濃茶
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください