テージー
ファイルイット リフィールライト
サッと付けてサッと外せる機能付きリフィール
材質
PP
色
クリア
サイズ
A4タテ
穴数
4
寸法(縦×横)(mm)
302×232
ポケット寸法(mm)
厚さ0.06
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558027
FIR-406
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください