曜日別特売

フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm

フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm - YAMAZEN(山善)フェイクグリーン ラベンダー 高さ48cm - YAMAZEN(山善)

ラベンダーは古くから世界中で愛される植物です。風水では仕事運や健康運に良いとされています。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。
SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします

用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント お祝い 贈答 縁起物 風水質量(kg)0.8高さ(cm)48直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底10×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558334FG-LAV50
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする