エセルテA4ソーテッド6段

エセルテA4ソーテッド6段 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)エセルテA4ソーテッド6段 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)エセルテA4ソーテッド6段 - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
(1件のレビュー)

壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。
差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。
ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。
たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。

付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック材質ファイル=PP、ベルト=ナイロンサイズA4規格A4ヨコポケット数6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6455247022340クール
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
6455247922341ウォーム
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
6455248822350モノ
3,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 保留中の書類の分類保管

これまではクリアファイルに見出しを付けて保管していたのですが、この商品だと何が保留中なのかが一目で分かって気づきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする