曜日別特売

エセルテ ソーテッド

エセルテ ソーテッド - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)エセルテ ソーテッド - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。
差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。
ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。
たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。

付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン、フック=ABS/メタル規格A4タテポケット数5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)257×40×340、(展開時)257×40×850内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6455328532340クール
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
6455329432341ウォーム
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする