アクリルガッシュA色 11ml

アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュA色 11ml - ターナー色彩

マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。

仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット内容量1本
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64555674AG11 アクアブルーアクアブルー151
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555690AG11 イエローオーカーイエローオーカー32
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555699AG11 ウルトラマリンウルトラマリン53
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555708AG11 オペラレッドオペラレッド24
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555717AG11 オリーブグリーンオリーブグリーン46
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555726AG11 カーミンカーミン22
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555735AG11 コバルトブルーコバルトブルー52
140
129
142(税込)
当日出荷
64555744AG11 ジェットブラックジェットブラック9
140
129
142(税込)
当日出荷
64555760AG11 ジョンブリアンジョンブリアン30
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555769AG11 スカイブルースカイブルー51
140
129
142(税込)
当日出荷
64555778AG11 ディープグリーンディープグリーン45
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555787AG11 パーマネントGミドルパーマネントGミドル43
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555796AG11 パーマネントイエローパーマネントイエロー11
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555805AG11 パーマネントイエローDパーマネントイエローD12
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555814AG11 パーマネントオレンジパーマネントオレンジ14
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555830AG11 パーマネントグリーンライトパーマネントグリーンライト42
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555839AG11 パーマネントスカーレットパーマネントスカーレット20
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555848AG11 パーマネントレッドパーマネントレッド21
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555857AG11 パーマネントレモンパーマネントレモン10
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555866AG11 バーントアンバーバーントアンバー37
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555875AG11 バーントシェナーバーントシェナー34
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555884AG11 バイオレットバイオレット62
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555900AG11 パステルピンクパステルピンク173
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555909AG11 パステルブルーパステルブルー177
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555918AG11 パステルラベンダーパステルラベンダー178
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555927AG11 ビリディアンビリディアン47
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555936AG11 プルシアンブループルシアンブルー54
140
129
142(税込)
翌々日出荷
64555945AG11 ホワイトホワイト1
140
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする