曜日別特売

アクリルガッシュB色 11ml

アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩アクリルガッシュB色 11ml - ターナー色彩

マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。

仕様完全乾燥:1日成分アクリル指触乾燥時間(分)20~40つやマット内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64555954AG11 ケイコウオレンジケイコウオレンジ204
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64555970AG11 ケイコウホワイトケイコウホワイト201
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64555979AG11 ケイコウレモンケイコウレモン202
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64555988AG11 ケイコウローズケイコウローズ209
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64555997AG11 ゴールドディープゴールドディープ71
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64556006AG11 ゴールドライトゴールドライト70
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64556015AG11 シルバーシルバー72
200
189
208(税込)
翌々日出荷
64556024AG11 パールホワイトパールホワイト90
200
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする