ターナー色彩
アクリルガッシュB色 20ml
マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様
完全乾燥:1日
成分
アクリル
指触乾燥時間(分)
20~40
つや
マット
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64556837
AGB20 アンティークゴールド
アンティークゴールド
76
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556846
AGB20 アンティークシルバー
アンティークシルバー
78
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556855
AGB20 アンティークブロンズ
アンティークブロンズ
77
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556864
AGB20 ケイコウオレンジ
ケイコウオレンジ
204
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556880
AGB20 ケイコウグリーン
ケイコウグリーン
208
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556889
AGB20 ケイコウホワイト
ケイコウホワイト
201
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556898
AGB20 ケイコウレッド
ケイコウレッド
206
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556907
AGB20 ケイコウレモン
ケイコウレモン
202
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556916
AGB20 ケイコウローズ
ケイコウローズ
209
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556925
AGB20 ゴールドオレンジ
ゴールドオレンジ
73
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556934
AGB20 ゴールドディープ
ゴールドディープ
71
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556950
AGB20 ゴールドライト
ゴールドライト
70
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
64556959
AGB20 コパー
コパー
75
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556968
AGB20 シルバー
シルバー
72
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
64556977
AGB20 パールイエロー
パールイエロー
95
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556986
AGB20 パールグリーン
パールグリーン
94
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64556995
AGB20 パールブルー
パールブルー
93
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64557004
AGB20 パールホワイト
パールホワイト
90
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64557020
AGB20 パールライラック
パールライラック
92
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64557029
AGB20 パールレッド
パールレッド
91
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64557038
AGB20 ブロンズ
ブロンズ
74
¥
460
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください