菅公工業
クレープ金封
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
文字内容
結婚祝い
質量(g)
50
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
8×105×185
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557467
キ380
赤
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
64557476
キ381
青
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください