菅公工業
金封 和かな
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
文字内容
結婚祝い
質量(g)
30
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
9×105×185
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557677
キン2020
ピンク
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
64557686
キン2021
ブルー
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください