菅公工業
金封 浪漫
結婚祝い等に使うデザイン型の金封です。
材質
紙
文字内容
結婚祝い
質量(g)
33
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
9×105×185
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64557659
キン1818
あか
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
64557668
キン1819
あお
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください