ビュートン
フラットファイルPPA3E
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)
表紙:0.5
サイズ
A3
タイプ
ヨコ
種類
フラットファイル
外寸(mm)
縦307×横440
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
収納枚数(枚)
(適正)約160
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554256
FF-A3E-B
ブルー
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
64554265
FF-A3E-GN
グリーン
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
64554274
FF-A3E-P
ピンク
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
64554290
FF-A3E-Y
イエロー
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください