フラットファイルPP A4E

フラットファイルPP A4E - ビュートンフラットファイルPP A4E - ビュートンフラットファイルPP A4E - ビュートンフラットファイルPP A4E - ビュートン

耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル

厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦226×横311背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554299FF-A4E-Bブルー
230
199
219(税込)
当日出荷
64554308FF-A4E-GNグリーン
230
199
219(税込)
当日出荷
64554317FF-A4E-Pピンク
230
199
219(税込)
当日出荷
64554326FF-A4E-Yイエロー
230
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする