ビュートン
PPフラットファイル幅広表紙 A4S
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル。
クリヤーポケットをはみ出さずに収納できる幅広表紙
厚さ(mm)
表紙:0.5
サイズ
A4
タイプ
タテ
種類
フラットファイル
外寸(mm)
縦307×横247
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
収納枚数(枚)
(適正)約160
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64554335
FF-A4SHW-OR
オレンジ
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
64554344
FF-A4SHW-RB
ロイヤルブルー
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください